MURATA(村田製作所)
MEE1S1515SC
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC15
出力電流(A)
最大:0.067
最大出力電力(W)
1
定格出力電圧(V)
DC15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46420754
MEE1S1515SC
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください