MURATA(村田製作所)
MGJ2D052005SC
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
最大:0.08/0.04
最大出力電力(W)
2
定格出力電圧(V)
DC20/-5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46421542
MGJ2D052005SC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください