MURATA(村田製作所)
NMK1212SC
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
最大:0.083/-0.083
最大出力電力(W)
2
定格出力電圧(V)
DC12/-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46424193
NMK1212SC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください