OPTEK
OPI1268S
タイプ
入力:DC、出力:オープンコレクタ
取付方式
スルーホール
出力電圧(V)
(最大)18
チャンネル数
1
出力電流(mA)
(最大)25
消費電力(mW)
100
遅延時間
(最大)100ns、100ns
保管温度範囲(℃)
-50~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
1.4(最大1.8)
動作温度範囲(℃)
-50~100
データレート(Mbps)
2
供給電圧(V)
(最大)7
最大逆電圧(V)
3
最大入力電流(mA)
30
絶縁電圧(V)
20000V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46516058
OPI1268S
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください