4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
結線方法
適合電線範囲 AWG(#)
絶縁被覆外径(Φmm)
メッキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33752119171639-11個-----
53
58(税込)
3日以内出荷
返品不可
63662376171639-11箱(300個)ソケット圧着20-162.0-3.2スズ
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
29413467-1個-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
46699853-1セット(500個)-----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29413467-33752119171639-1画像準備中171639-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
53
税込58
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする