TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
350778-1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
極数
端子ピッチ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662787
350778-1
1箱(4000個)
キャップハウジング
2
6.35
-
600
縦13.21
横13.97
深さ27.43
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33856053
350778-1
1個
-
-
-
対応
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
46819876
-
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
29690563
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください