TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
776531-1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
極数
端子ピッチ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41987463
776531-1
1個
-
-
-
対応
-
-
-
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
63663006
776531-1
1箱(22個)
プラグハウジング
6
4.5
-
250
縦31
横25.33
深さ36.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41987479
776531-1
1個
-
-
-
対応
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
46959876
776531-1
1セット(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
46959885
776531-1
1セット(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください