AWTN1504

AWTN1504 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●トグルのスタイル:バトン●スイッチのタイプ:パワー トグル●シーリング方法:ゴム製 O リング材質スイッチ端子のめっき材料:銀合金極数2定格電流(A)(端子)20動作特性On-On構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10材質(ベース)端子:黄銅ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)IP等級IP67動作電圧(V)30DC/250AC、125ACアクチュエータ長さ(mm)17.48ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネル向き垂直内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47001106AWTN1504
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする