TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
KUEP-11D15-24
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
ソケット取付
保護構造
ソケットマウントケース
接点構成
2c
端子形状
はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)
DC150V
接点最大許容電流(A)
10
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC150V 10A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47046003
KUEP-11D15-24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください