TRACO POWER
THN 15-1213
出力電流(A)
(最大)1
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47207667
THN 15-1213
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください