TRACO POWER
THN 15-4811
出力電流(A)
(最大)3
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47207825
THN 15-4811
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください