TRACO POWER
THN 15-4812
出力電流(A)
(最大)1.3
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
15.6
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47207834
THN 15-4812
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください