TRACO POWER
TXM 015-112
出力電流(A)
(最大)1.3
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
入力電圧(V)
AC88~264/DC124~370
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47212752
TXM 015-112
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください