VISHAY
MAL213817102E3
直径(Φmm)
15
取付方式
スルーホール
シリーズ
138 AML
定格電圧(V)
DC40
長さL(mm)
30
構造
アルミ電解
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
アキシアル
動作温度範囲(℃)
-40~+105
等価直列抵抗(mΩ)
170
リーク電流(μA)
84
リップル電流(A)
970
静電容量(μF)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47327988
MAL213817102E3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください