曜日別特売

バッテリコネクタ SB50シリーズ

バッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズ - ANDERSON POWER PRODUCTS
(11件のレビュー)
極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有内容量1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
適合電線範囲 AWG(#)
ハウジング色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合電線範囲 AWG(#)
シリーズ番号
ハウジング色
実装タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476323056319G160010~1250ケーブルマウント
1,798
1,978(税込)
当日出荷
499724676331G7600 → 06--
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
499724766331G8600 → 010~12--
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
476324546331G5600 → 06--
1,598
1,758(税込)
当日出荷
310021446331G260010~1250ケーブルマウント
1,798
1,978(税込)
当日出荷
476324366331G3600 → 06--
1,698
1,868(税込)
当日出荷
476324456331G4600 → 010~12--
1,698
1,868(税込)
当日出荷
476324636331G6600 → 010~12--
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 車中泊用サブバッテリーのコネクター

車中泊用とマイホームのソーラーパネル発電用のバッテリーを共用するため、50Aまで使える純正品を選びました。バッテリ充電器には灰色コネクターが付属してたので、同色を選べば連結できます。

対象商品 : 47632454
2024-06-28
用途: バッテリー接続
その他業種

ワンタッチ式で脱着することができるため、リチウムイオンバッテリー接続に最適です。色違いだと接続できません。

1が参考にしています
2024-01-21
用途: バッテリー接続
その他業種

安く早く購入することができました。バッテリー接続が容易になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 47632436
2023-10-28
用途: バッテリーを使用機器に応じて切り替える時、端子からケーブルを外して入れ替える必要がないので便利です。

端子を圧着する時に、つぶす側を慎重に見極める必要がある。これを間違えると端子がカチッと奥まで入らなくて苦労します。

3が参考にしています
対象商品 : 49972476
2022-10-15
用途: バッテリー接続用
有限会社南信設計

このようなコネクターが低価格で購入出来るとは思っていませんでした。組立イラストがあるともっと良かったのにと思いました。

対象商品 : 47632305
2020-07-13
用途: 経年劣化による交換
製造業

必要数の注文ができ、金曜日に注文して、月曜日の朝、入荷しました コスト・リードタイムともに満足です

対象商品 : 31002144
2019-11-08
用途: バッテリ配線の接続
教育・研究機関

セットで購入できるのでミスなく安心できます。正規品のなかでも安価でなので今後も購入したいです。

対象商品 : 31002144
2021-08-03
用途: バッテリー接続

同社の6319G1(同規格品の灰色)と形状が微妙に異なり接続できませんでした。用途で色分けはできないみたいです。削れば刺さるので削ります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする