曜日別特売

6325G6

6325G6 - ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6 - ANDERSON POWER PRODUCTS
(1件のレビュー)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。

シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476323666325G6
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47632366
2024-04-05
用途: トラック(トラクタ)とトレーラーの電源接続用のカプラとして

大容量なので、安心して使えます。オスメス共用なので、便利です接続も安心して使えます。商品も頑丈で問題なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする