6331G1

6331G1 - ANDERSON POWER PRODUCTS
(3件のレビュー)
極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6オス・メスオス・メス共有ハウジング色適合電線サイズ(sq)13.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476324186331G1
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 値上がりがすごいね。
製造業

2,024/1月に@647円で購入出来たのに3.6倍に跳ね上がっていて驚きました。以前の値段に戻れば宇良いのに。

対象商品 : 47632418
2022-05-04
用途: ボートの配線

正規品なので類似品と違いピッタリ接続できて安心して使用できます!

2が参考にしています
対象商品 : 47632418
2019-12-30
用途: 8SQケーブルをバッテリーにつなぐのに購入
BOCC WEB AGENCY自動車・二輪車・自転車関連業

かしめた端子がソケットにきちんと入らず使い物にならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする