ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
NPS22-M
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC90~AC264、DC127~DC300
定格出力電流(A)
8
定格出力電力(W)
25
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47653603
NPS22-M
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください