幅(mm)96質量(kg)1.41直径(Φmm)94高さ(mm)46取付方式表面実装奥行(mm)96規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66定格絶縁電圧(V)4k ac最高温度(℃)40取付ボルトM6出力点数2定格一次電圧(V)115ac、230ac定格二次電圧(V)2×24ac接続サイズ(mm)200定格電力(VA)120伝達効率(%)91RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66終端スタイルリードワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50内容量1個