SO865970

SO865970 - CELDUC
極数1ターミナルタイプねじ取付方式パネルマウント仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)60動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265AC/DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
最大負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47707887SO865970160
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする