EATON(イートン)
M22-T-D
長さ(mm)
33.02
幅(mm)
33.02
高さ(mm)
17.02
質量(g)
0.0195
シリーズ
M22
保護等級
IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21
サイズ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47797356
M22-T-D
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください