曜日別特売

M22-WRLK-W+M22-A

M22-WRLK-W+M22-A - EATON(イートン)
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47797548M22-WRLK-W+M22-A
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする