EATON(イートン)
M22-WRS
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
50.8
色
ゲージリング:銀
高さ(mm)
25.4
質量(g)
0.0454
シリーズ
M22
ボタン色
黒
ノッチ数
2
保護等級
IP66、NEMA4X、NEMA13
サイズ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
周期
100000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47797557
M22-WRS
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください