EATON(イートン)
M22-XGPV
長さ(mm)
0.25
幅(mm)
0.25
高さ(mm)
0.25
質量(g)
0.0581
シリーズ
M22
ボタン色
黄
保護等級
IP66、NEMA4X、NEMA13
サイズ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47797733
M22-XGPV
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください