EATON(イートン)
SL7-L24-G
長さ(mm)
82.55
幅(mm)
76.2
色
緑
高さ(mm)
76.2
質量(g)
0.0227
シリーズ
SL7
保護等級
IP66
動作電圧(V)
24AC/24DC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799912
SL7-L24-G
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください