曜日別特売

Facom プライヤ 431.LE

Facom プライヤ 431.LE - FACOM

Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。
静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。
細いメッシュで高精度な作業が可能

仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829188431.LE
オープン
16,410
18,051(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする