曜日別特売

Facom プライヤ 432.LMT

Facom プライヤ 432.LMT - FACOMFacom プライヤ 432.LMT - FACOMFacom プライヤ 432.LMT - FACOM

このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます
ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます
対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています

用途
ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。
小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。
ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。
ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829215432.LMT
オープン
16,760
18,436(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする