曜日別特売

Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm

Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm - FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm - FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm - FACOM

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ
ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上
視界を遮るものがなく、操作性が向上
最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上
サテンクロム仕上げ
ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル

仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829267440.5H
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする