Facom ケーブルタイガン 455B

Facom ケーブルタイガン 455B - FACOMFacom ケーブルタイガン 455B - FACOMFacom ケーブルタイガン 455B - FACOM

幅2.4~9mmのすべてのケーブルタイに対応
頑丈で使いやすい
ケーブルタイテールを手動で正確に切断
小型軽量設計

用途
ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。
ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。
ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー
仕様●ケーブル結束許容度:2.4→9mm●重量:310g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829364455B
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする