Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE

Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE - FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE - FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE - FACOM

最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ
ポジドリブネジ用

材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829723AD0X75VEプラス75
オープン
2,050
2,255(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする