曜日別特売

Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB

Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB - FACOMFacom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB - FACOMFacom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB - FACOMFacom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB - FACOM

ハンドルには使いやすい回転式の先端が付いています
スクリュードライバーのブレードはクローム仕上げ、先端はバーニッシュ仕上げで、疲労破壊に耐え、腐食を防ぐことで工具の寿命を延ばします
識別しやすいように、各パーツはそれぞれ色分けされています
セットは、工具の保管にも使用できる高品質のポータブルケースに収納されています

用途
このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています
Facom Micro-Techドライバーの最も一般的な用途は次の通りです。開封機、コンピュータ部品などの電子機器、機械・工業生産
仕様●ドライバータイプ:スタンダード●個数:5●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 1.5、1.8、2、2.5mm、プラス - PH00商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829888AEF.J1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする