曜日別特売

Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3

Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 - FACOM

ハンドルは回転式で色分けされています
ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
個別の識別カラー付き

用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829906AEF.J3マイナス、Phillips- 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする