FACOM
Facom ドライバーセット 精密 5個 AEF.J5
FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り
作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
仕様
●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
セット内容
Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829915
AEF.J5
マイナス、Pozidriv
オープン
¥
9,788
¥
10,767
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください