曜日別特売

Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6

Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6 - FACOM

ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作
ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能
エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます
ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ

用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829924AEF.J6マイナス、Phillips、Pozidriv
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする