曜日別特売

Facom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1

Facom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1 - FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1 - FACOM

優れたトルク伝達
耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性
人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上
ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード
素早く、簡単に使用可能
識別しやすいように色分けされています

用途
このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています
ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです
固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません
マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます
用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mmセット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829967AE.J1プラス、マイナス
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする