曜日別特売

Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75

Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75 - FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75 - FACOM

ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています
クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします

用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)32.6軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829976AEX.10X75トルクス(ヘックスローブ)T1075
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする