FACOM
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています
クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)
バイオ素材
仕様
●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm
軸径(Φmm)
2.0
全長(mm)
117
質量(g)
13
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
17
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
内容量
1個
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829985
AEX.5X35
トルクス(ヘックスローブ)
T5
35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください