曜日別特売

Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100

Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 - FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 - FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 - FACOM

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現
ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性

用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830082AN4X100マイナス4×0.8mm100
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする