曜日別特売

ANP2X125

ANP2X125 - FACOM
(1件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830204ANP2X125
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47830204
2021-05-01
用途: No.2プラスネジの締緩作業
製造業

商品画像が無いので分かりにくいですが、この商品はFACOMのNo.2サイズのプラスドライバーです。軸長が一般的なドライバー(100mm)より少し長い125mmとなっています。
製造はFACOM傘下のヨーロッパ屈指のドライバーメーカーBOST(フランス)です。
ただ、商品ページには購入当時も今でもこの商品の名称が「ANP2×125」と書いてありますが、実際に届いたのは「ATP2×125」です。
恐らくモデルチェンジした新しいタイプが届いたようですので、そんなに不満ではありませんが、早急に表示を改善した方が良いと思います。
【先端部】プラスネジの十字穴には個体差が有りますが、平均的に高いレベルでフィットしている感触で精度は高いようです。個人的に最高と感じているneprosのドライバー(VESSEL製)と比較すると僅かに先端が太い(十字部が厚い)感触なので、いくらか十字穴が緩くなっているようなビスは大得意だと思いますし、多少擦り減ってきても高レベルのフィット感を維持してくれる期待を持てます。
【グリップ部】素材が硬質な樹脂ですので、PBのスイスグリップのように手に吸い付くようなフィット感とは別種の握り心地ですが、S字を描くような樽型の形状で縦方向に細い溝が切ってあり、とても握りやすいグリップです。また、裏表2ヵ所に軽く形成されている平面部のおかげで置いた時に転がらないのも便利です。ただあえて難点を挙げるなら、せっかくの非貫通タイプなのにグリップが重いのが残念です(※重心がグリップ側33mmの位置にあります。)
【重量】116.2g(実測)
【実測サイズ】軸長127.35mm/軸径φ6.02mm/グリップ部最大径φ34.54mm/グリップ部全長120.87mm
自分が購入した3/27には\1690円(税抜)でしたが、数日後の2021年4/1に価格改定で\999円(税抜)になりました。大幅にお買い得度が増しています。
この完成度で\999円なら満足度は文句なしの★5つです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする