FACOM
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー
ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工
カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)
バイオ素材
仕様
●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm
軸径(Φmm)
2.74
全長(mm)
184
質量(g)
50
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
25
材質(軸)
シリコンカーバイト
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47830308
ANXR10X75
トルクス(ヘックスローブ)
T10
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください