曜日別特売

Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100

Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100 - FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100 - FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100 - FACOM

トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー
ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工
カラーコード:ターコイズ・グリーン

材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)67軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイト商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830317ANXR20X100トルクス(ヘックスローブ)T20100
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする