曜日別特売

Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE

Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE - FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE - FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE - FACOM

人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します
ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています
色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます
1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります

材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830344AP0X75VEプラスPH075
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする