FACOM
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)
凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード
クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)
プラスチックス
仕様
●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm
軸径(Φmm)
2.0
全長(mm)
110
質量(g)
13.0
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
16
材質(軸)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47830423
AR.2X40
マイナス
40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください