Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75

Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75 - FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75 - FACOM

ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)
凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード
クロムめっき、研磨仕上げ

材質(グリップ)プラスチックス仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm軸径(Φmm)3.0全長(mm)145質量(g)17.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830448AR.3X75マイナス75
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする