Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm

Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm FACOM Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm FACOM
(2件のレビュー)

スチール製
フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します
ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能
セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)

用途
工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです
頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます
ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます
この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家
仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg 内容量1個
注意
※工具・南京錠は付属していません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47830563 BT.11A
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47830563
2022-12-30
用途:
工具入れ
建設業・工事業

工具箱で一番気に入ってます、同じものを使っていて買い足しました。イタリア製でした。

1人が参考にしています
対象商品:
47830563
2021-10-21
用途:
車載工具入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

車載工具入れにしてます。かなりの容量があり、あれもこれもと入れてしまいました。収納時には取っ手は横に倒すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする