曜日別特売

Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース

Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース - FACOMFacom スパナセット MOD.440-1 16ピース - FACOMFacom スパナセット MOD.440-1 16ピース - FACOM

6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット
高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ
成形トレイ付き
Facomモジュラー収納システムに対応

用途
このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています
スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです
スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス
仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830922MOD.440-1
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする