Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション

Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション - FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション - FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション - FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション - FACOM

業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズ
フレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能
光沢クロム仕上げ
すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応

仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム内容量1個
注意
※強力な締め付けには使用できません。 最大2.8N.m(規格: ASME B107.10)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831026R.216
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする