曜日別特売

Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB

Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB - FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPB - FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPB - FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPB - FACOM

超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)
セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます
コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています

用途
このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています
ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831062R2NANO
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする