曜日別特売

Facom ラチェットスパナ R.360

Facom ラチェットスパナ R.360 - FACOMFacom ラチェットスパナ R.360 - FACOMFacom ラチェットスパナ R.360 - FACOMFacom ラチェットスパナ R.360 - FACOM

インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です
ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します
6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適
ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます
人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します
ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします
サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単

仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831096R.360
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする