持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)
回転式ハンドルラチェット1/4インチ
1/4インチドライブスピナ
金属製ヒンジロッド
自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています
ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92内容量1個